PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣り針
陸っぱりジギングサビキセット PT-8030
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
10
色
ゼブラグロー
注文コード
44680696
品番
10号/28g ゼブラグロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕掛け2セット付
用途
人気のジギングサビキ仕掛け。 メタルジグにサビキ仕掛けまでセットされているので、すぐに釣りができます。
色
ゼブラグロー
サイズ(号)
10
自重(g)
ジグ:28
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。