ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の 釣り針
ZAPPYぱっくんサビキカゴ2P ZP-055
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ(号)
錘:約10
注文コード
44680967
品番
L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手を汚さずにカゴにアミエビを詰められる便利アイテム。
用途
サビキカゴ2個入り
規格
L
サイズ(号)
錘:約10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。