※使用例

FC2002-01 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 44681817 FC2002-01 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 44681817 FC2002-01 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 44681817

クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44681817 品番 FC2002-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。
裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。
上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。
両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。
二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)
両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。
バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。

用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト サイズFA(S〜L相当) 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入) 肩幅(cm)43 着丈(cm)60 騒音値(dB)40※風量1 連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4 風量4段階 最大風量(m3/min)2.7※風量4
注意
※両胸バッテリー収納ポケット、胸・腰調整用ベルト付き
※対応バッテリケース(別売):FD9101

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする