※使用例

ラミネート加工エプロン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード44681835 品番FC9018-01 FREE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。
ウエスト後ろひも絞り

用途クリーンルームなどの制電環境向け。 材質フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム ホワイト サイズフリーサイズ 混率(%)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入) エプロン丈(cm)104
注意
※薬品環境でご使用の場合には、事前に十分な試験を行い、ご使用条件において問題が発生しないことをご確認のうえ、ご使用ください。
※素材の特性上、洗濯は行えませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする