集じん機 VC-1200(紙パック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44681851 品番4988853
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。
大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。

用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引 付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4 セット内容紙パック(大・5枚入)×1 質量(g)6000 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345 吸込仕事率(W)160 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 電源(単相/V)100 最大風量(m3/min)2.5 真空度(kPa)最大16
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体。
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください。
※湿式で使用された後はタンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください。
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸い込むと吸い込んだ粉じんが飛散することになりますので、必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください。
※タンク内に溜まったものは運転終了後に必ず排出してください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする