オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
P形スピードナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44681926
品番
PSN-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
1.5
寸法D1(mm)
12
材質
鉄
寸法D2(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
0.3
形状
P形スピードナット
寸法d(mm)
1.38
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
6
寸法h(mm)
0.95
寸法S1(mm)
1.57
寸法S2(mm)
1.2
スラスト荷重(kN[kgf])
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。