猫や鳥あっちいけシート 10本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード44681974 品番TR-NTS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

猫や鳥のフン被害から守ります。
ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。

用途猫よけ、鳥よけ 材質プラスチック 寸法(mm)420×40×35 ホワイト 質量(g)45 対象動物ネコ・トリ
注意
※鳥の種類や環境(巣を作ってしまった後など)などにより効果が得られない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする