ライトフロートゲームベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44682078 品番DF-6421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

基本機能を網羅し軽量を追及したNEW モデルゲームベスト。
チェストアジャスター機能を追加し、ベストを中心に寄せショルダーベルトのずり落ちを軽減。フロントファスナーポケットを追加し、よりマルチに進化。ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを左ポケットに搭載。軽量設計&立ちこみ時に水が浸かりにくい超ショート丈仕様。
超ショート丈仕様
フロントポケット追加:ワームなどの薄型ルアーの収納に便利なファスナーポケットを追加。ルアーケースが落ちにくいようにファスナー下を端まで切らないノウハウが詰まったファスナー仕様。
内ポケット追加:ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを追加。
チェストアジャスター機能:チェストアジャスター機能を追加し、キャスティングの際のショルダーベルトのずり落ちを軽減。
ミリタリーベージュカラーのみ:内側背面にメッシュ仕様を採用。ベストまで浸かった際にも渇きが早い。

ブラックカモ サイズフリー 混率(%)表地:ポリエステル100(撥水加工)、浮力材:ポリエチレン独立発泡材 着丈(cm)41 浮力(kg)7.5/24時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする