サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
スケルトンボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44682280
品番
SKB-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く、無臭のプラスチックのため、食品保存にも適しています。
つかみやすいツメが付いています。
材質
ポリスチレン樹脂
色
クリア
幅(cm)
35
本体質量(g)
380
高さ(cm)
8.6
奥行き(cm)
28.4