オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪スタック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44682556
品番
US-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
13.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法A(mm)
14.8
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
5.3
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
1.2
適合軸d1(mm)
7
適合軸d2(mm)
6.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。