SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡
SK(新潟精機)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44682569
品番
NPL-25
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
クリップ付で携帯に便利です。
用途
精密作業に
本体質量(g)
22
倍率(倍)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×125×17
有効径(Φmm)
6.8
有効視野(mm)
3
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※構造上、目に映る画像は上下が逆になります。