SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 研究関連用品・実験用必需品
SK(新潟精機)の 実験関連品
Vブロック A型 機械仕上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44682605
品番
DCV-100AN
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
材質
鋳鉄
幅(mm)
100
高さ(mm)
52
質量(g)
1100
奥行(mm)
33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×52×33
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05