曜日別特売
SPG8-H7-GO 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機) 44682736

※代表画像

SPG8-H7-GO 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機) 44682736
SPG8-H7-GO 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機) 44682736

鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合機種SPG8-H7注文コード44682736品番SPG8-H7-GO
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
サブゼロ処理済です。

用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに適合機種SPG8-H7材質公差H7本体質量(g)19.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×50×8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする