大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44682757
品番
4×15
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
リベット径(Φmm)
4
長さ(mm)
15
材質
アルミ
カシメ板厚(mm)
2〜15
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.5
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
2.5
加工物穴径(mm)
4.1