※代表画像
SK(新潟精機)
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
SPG14-H7
注文コード
44682797
品番
SPG14-H7-GO
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
サブゼロ処理済です。
用途
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
適合機種
SPG14-H7
材質
鋼
公差
H7
本体質量(g)
60.78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×50×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。