LEDライト付携帯用ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44682910 品番SYL30LED
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。
・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。
・ストラップ用フック付き
・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。
・LEDライト3個付き

厚さ(mm)最大25 全長(mm)91 材質(本体)スチール製/ステンレス製 全幅(mm)28 電源ボタン電池(CX927×3個付属) レンズ径(Φmm)21 倍率(倍)20 材質(レンズ)アクリル製 LED2個付き 折りたたみ時長さ(mm)51
注意
※レンズの表面は傷つきやすいので、取り扱いには十分にご注意ください。
※レンズが汚れた場合は、柔らかい布等で軽くふき取ってください。
※シンナーなどの熔材は使用しないで下さい。
※ルーペに強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はモニター用です。通常の使用可能時間より短いことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする