※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJL-32 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 44682919 AJL-32 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 44682919 AJL-32 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 44682919

高倍率・防水型オートレベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44682919 品番AJL-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

32倍でワイドに見える!
レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!

付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書 その他【焦点版】くさび型 質量(kg)1.4 目盛【水平】最小1° 倍率32倍 感度10´/2mm 範囲±15´ 制動方式磁気制動方式 視界1°20´ 最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より) 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)±1.0 防塵防水性能IP54相当 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140 スタジア乗数100 スタジア加数0
注意
※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする