大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44683003
品番
6×17
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リベット径(Φmm)
6
長さ(mm)
17
材質
アルミ
カシメ板厚(mm)
2〜30
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
3.5
加工物穴径(mm)
6.2