大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44683073
品番
M4×7
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
7
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.5
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
2.5
カシメ板厚(mm)
2〜15
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
4.1