※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
8
ねじの呼び
M4
注文コード
44683405
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・ねじの呼び
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.5
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
2.5
カシメ板厚(mm)
2〜15
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
4.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。