GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44690995
品番
GD-260
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樹脂先芯で超軽量、片足約250g
運送業、物流倉庫作業など軽作業向け
抜群のコストパフォーマンス。
用途
運送、物流軽作業向け
形状
ローカット
色
ネイビー
質量(g)
約250(±10)
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
ニット素材
機能
通気性・超軽量
材質(底部)
EVA+合成ゴム
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー