クリンチングフローティングナットTAC(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 寸法h(mm)0.97 注文コード44691157 品番TAC-M4-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品はねじの呼び・寸法hなど6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)1 材質ステンレス 寸法H(mm)3.3 寸法A(mm)9.3 寸法D(mm)9.35 寸法B(mm)11.2 寸法h(mm)0.97 最小板厚(mm)1.0 取付穴径(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1702:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする