ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
クリンチングフローティングナットTAC(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
寸法h(mm)
1.37
注文コード
44691184
品番
TAC-M5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
2
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.4
寸法A(mm)
10.3
寸法D(mm)
10.25
寸法B(mm)
11.9
寸法h(mm)
1.37
最小板厚(mm)
1.4
取付穴径(mm)
10.3