ワークシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 グレー 注文コード44691196 品番GD-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品はサイズ・色26種類から選べます 他の種類を見る

樹脂先芯で超軽量、片足約250g
運送業、物流倉庫作業など軽作業向け
抜群のコストパフォーマンス。

用途運送、物流軽作業向け 形状ローカット グレー 質量(g)約250(±10) サイズ(cm)25 材質(アッパー)ニット素材 機能通気性・超軽量 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする