タブレット防水ケース 汎用 IPX8 吸盤付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種約8.9〜13インチ タブレットパソコン 注文コード44691266 品番TB-WPSB13BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。
背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。
凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑でない面には貼り付けることができないのでご注意ください。
縦向きでも横向きでも使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
顔認証に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他参考収納寸法:幅約205mm×奥行約295mm×高さ約10mm 材質ケース:PVC、ABS ブラック 対応機種約8.9〜13インチ タブレットパソコン 対応インチサイズ8.9〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする