eコンボライト ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44691704 品番 CTN6220RSC
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。

質量(kg)8 ステンシルバー タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大耐荷重(kg)20
取扱説明書:(3.8MB)

商品説明動画

eコンボライト ミドルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする