※色違い(写真は漆喰ホワイト色です)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の 宅配BOX・宅配ポスト
eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44692027
品番
CTN6250RXRSM
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)
10.6
色
ボルドー
タイプ
ラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×473×790
対応
SMARI対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
投函タイプ
前入れ前出し
最大耐荷重(kg)
25
取扱説明書:
(3.8MB)
商品説明動画
eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
参考になった