大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スナップリテーナ(だるまピン)
スナップリテーナ(だるまピン)(鉄/テンパー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44692934
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び
M18
寸法L(mm)
36
材質
鉄
種類
だるまピン
寸法d(mm)
2.3
表面処理
テンパー
寸法C(mm)
9.4
寸法l(mm)
13.5
寸法d3(mm)
13.4
寸法d4(mm)
6.7
寸法m(mm)
2.6
寸法n(mm)
2.5
適合軸d1(mm)
18
適合軸d2(mm)
14.9