オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44692952
品番
M1.6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
1.6
長さ(mm)
15
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
(最大)1.8、(最小)1.7
寸法E(mm)
1.5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
1.6
二重せん断荷重(kN)
1.68