オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合穴径(Φmm)
1.6
注文コード
44692977
品番
M1.6×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
1.6
長さ(mm)
22
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
(最大)1.8、(最小)1.7
寸法E(mm)
1.5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
1.6
二重せん断荷重(kN)
1.68