オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
適合穴径(Φmm)
2.5
注文コード
44692995
品番
M2.5×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2.5
長さ(mm)
17
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)2.75、(最小)2.15
寸法E(mm)
2.4
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
2.5
二重せん断荷重(kN)
4.3