オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44693013
品番
M2.5×26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び
2.5
長さ(mm)
26
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)2.75、(最小)2.15
寸法E(mm)
2.4
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
2.5
二重せん断荷重(kN)
4.3