オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44693031
品番
M3×42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び
3
長さ(mm)
42
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)3.25、(最小)3.15
寸法E(mm)
2.9
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
6.2