オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44693083
品番
M4.5×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び
4.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
(最大)4.84、(最小)4.7
寸法E(mm)
4.3
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
4.5
二重せん断荷重(kN)
13.97