スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 44693126 品番 M4.5×32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び4.5 長さ(mm)32 材質 種類スプリングピン ストレート 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)(最大)4.84、(最小)4.7 寸法E(mm)4.3 表面処理ACP(燐酸塩被膜) 適合穴径(Φmm)4.5 二重せん断荷重(kN)13.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする