オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44693153
品番
M8×26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び
8
長さ(mm)
26
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
(最大)8.6、(最小)8.3
寸法E(mm)
7.8
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
8
二重せん断荷重(kN)
44.13