オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44693257
品番
M12×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び
12
長さ(mm)
50
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
(最大)12.5、(最小)12.3
寸法E(mm)
11.7
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
12
二重せん断荷重(kN)
86.2