オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合穴径(Φmm)
12
注文コード
44693266
品番
M12×63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
12
長さ(mm)
63
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
(最大)12.5、(最小)12.3
寸法E(mm)
11.7
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
適合穴径(Φmm)
12
二重せん断荷重(kN)
86.2