オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44693573
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び
4
長さ(mm)
6
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
(最大)4.4、(最小)4.2
寸法E(mm)
3.9
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
4
二重せん断荷重(kN)
11.08