A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829

 

A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829
A-6073 ストレッチストレートパンツ コーコス信岡 44693829

ストレッチストレートパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アッシュ
サイズL
適応ウエスト(cm)80
実寸ウエスト(cm)83
内容量1着注文コード44693829品番A-6073
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
両脇ポケット内コインポケット付き
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/スラックス/パンツ/ズボン/作業種別ストレートパンツアッシュサイズL混率(%)綿55/ポリエステル45機能ストレッチ渡幅(cm)31.5素材東レ ペンタス ライトフィックス適応ウエスト(cm)80実寸ウエスト(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする