A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118

 

A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118
A-6075 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44694118

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アッシュ
適応ウエスト(cm)90
実寸ウエスト(cm)93
サイズ3L
内容量1着注文コード44694118品番A-6075
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
両脇ポケット内コインポケット付き
長財布が入る両サイドカーゴポケット
カーゴポケットのフラップを閉じたままスマホを収納できる上から入る右サイドスマホポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/カーゴ/パンツ/ズボン/作業種別カーゴパンツアッシュサイズ3L混率(%)綿55/ポリエステル45機能ストレッチ渡幅(cm)35素材東レ ペンタス ライトフィックス適応ウエスト(cm)90実寸ウエスト(cm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする