オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44694675
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
4
長さ(mm)
8
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
(最大)4.4、(最小)4.2
適合穴径(Φmm)
4
二重せん断荷重(kN)
6.16