大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44694797
品番
M4.5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び
4.5
長さ(mm)
10
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
(最大)4.9、(最小)4.7
適合穴径(Φmm)
4.5
二重せん断荷重(kN)
7.86
注意
※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)