※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合穴径(Φmm)
1.2
注文コード
44694842
品番
M1.2×7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
1.2
長さ(mm)
7
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.25
寸法D(mm)
(最大)1.4、(最小)1.2
寸法E(mm)
1.1
適合穴径(Φmm)
1.2
二重せん断荷重(kN)
1.02