※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5×7 スプリングピン(ステンレス)(小箱) オチアイ 44694851 M1.5×7 スプリングピン(ステンレス)(小箱) オチアイ 44694851

スプリングピン(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 適合穴径(Φmm)1.5 注文コード44694851 品番M1.5×7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は適合穴径・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
呼び1.5 長さ(mm)7 材質ステンレス 種類スプリングピン ストレート 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)(最大)1.7、(最小)1.6 寸法E(mm)1.4 適合穴径(Φmm)1.5 二重せん断荷重(kN)1.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする