※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合穴径(Φmm)
1.6
注文コード
44694876
品番
M1.6×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
1.6
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
(最大)1.8、(最小)1.7
寸法E(mm)
1.5
適合穴径(Φmm)
1.6
二重せん断荷重(kN)
1.68