※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合穴径(Φmm)
2.5
注文コード
44694903
品番
M2.5×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2.5
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)2.75、(最小)2.65
寸法E(mm)
2.4
適合穴径(Φmm)
2.5
二重せん断荷重(kN)
4.3