ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの スペーサー
ケミスの その他スペーサー
スペーサー(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44695104
品番
M2.6×5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び
M2.6×5×25
寸法B(mm)
2.7
寸法A(mm)
5
長さ(mm)
25
材質
ポリアセタール
外径(Φmm)
5