曜日別特売
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665

 

A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665
A-7175 ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 44696665

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
適応ウエスト(cm)75
実寸ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1着注文コード44696665品番A-7175
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
10ヶ所の大容量ポケット
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
両サイドにフラップ付きカーゴポケット
右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き
右サイドファスナーポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ後ろ部分と右サイドには視認性を上げる反射素材付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着
種別カーゴパンツシルバーサイズM混率(%)ポリエステル72/複合繊維(ポリエステル)21/綿7機能ストレッチ/帯電防止/反射渡幅(cm)33.5素材ストレッチ裏綿ツイル適応ウエスト(cm)75実寸ウエスト(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする