ボーセイ
セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
6
10
12
3
4
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44699934
品番
4.2-M3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1